Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Warnmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen

Warnmarkierungsklebeband selbstklebende Innenseite
WARNMARKBA-SK-INNEN-ROT-WEISS-50MMX15M

Art.-Nr. 081244 670

EAN 4056807861029

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Warnmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen

Art.-Nr. 081244 670
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
Geringere Schmutzanhaftung durch niedrige Materialstärke. Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete, z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, Stufen. Ideal auch für öffentliche Bereiche: Krankenhäuser, Kindereinrichtungen und Schulen. Sowie überall dort wo täglich maschinell gereinigt wird.
  • Selbstklebend

  • Langlebige Klebekraft

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Leicht zu reinigen

  • Sofort befahrbar

  • Mit Silikonpapier

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Nach ASR A1.3

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete, z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, Stufen. Ideal auch für öffentliche Bereiche: Krankenhäuser, Kindereinrichtungen und Schulen. Sowie überall dort wo täglich maschinell gereinigt wird.

Farbe

Rot-weiß

Werkstoff

PES - Polyester

Klebstoffbasis

Acrylat

Länge

15 m

Breite

50 mm

Dicke

0,2 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 150 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen